Beli filter air kompresor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TORA Filter Angin Kompresor (Regulator Filter Udara)
    Mulai

    Rp42.900

    TORA Filter Angin Kompresor (Regulator Filter Udara)
    atribut:
    • Size (mm): 1.4
    • Specification: Plastic Filter Core
  2. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  3. YTH Trowel (Roskam)
    Mulai

    Rp78.900

    YTH Trowel (Roskam)
    atribut:
    • Size (cm): 29x11x7
  4. Welch Air Compressor Air Filter Replacement Element
    Mulai

    Rp7.899.900

    Welch Air Compressor Air Filter Replacement Element
    Deskripsi:
    Air filters should match the element material, micron filter rating, and size recommended by the air compressor's manufacturer.
    atribut:
    • UNSPSC: 40161501
    • Compatible Grainger Part Number: 3Z6553Z6565Z0256D7316D7516D752
    • Filter Rating (micron): 0.3
    • Manufacturer Part Number: 1417G
    • Material: Polyester
    • Maximum Flow Rate (CFM): 6
    • Outside Diameter (inch): 4
    • Overall Height (inch): 4
  5. ABM Test Sieve Set (Ayakan Uji)
    Mulai

    Rp14.999.900

    ABM Test Sieve Set (Ayakan Uji)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Mesh Size Content: #200; #100; #80; #8; 3/8inch; 3/4inch; 5/16inch; 1/2inch
    • Sieve Diameter (cm): 20
  6. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  7. TAF Hex Bolt Nut Steel 10.9 Full Thread (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp13.900

    TAF Hex Bolt Nut Steel 10.9 Full Thread (Baut Mur Hexagonal)
    atribut:
    • Material: Steel
    • Drat Size: P 1.50
  8. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.299.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
    atribut:
    • Phase (v): 220
    • Cable Diameter (mm²): 0.75
    • Cable Type: H05RN-F
    • Capacity (L/minute): 20|35|45
    • Electrical Voltage (V): 220-240
    • Suction Pipe (inch): 1
  9. Max Welder Argon Regulator (Regulator Las)
    Mulai

    Rp149.900

    Max Welder Argon Regulator (Regulator Las)
    Deskripsi:
    Argon regulator is a tool for adjusting the amount of gas pressure used for welding process with gas type Argon and Mix.
    atribut:
    • Use for: Argon
  10. KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.599.900

  11. Yamato Argon Gas Regulator (Regulator Las)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Yamato Argon Gas Regulator (Regulator Las)
    Deskripsi:
    -You can make a duplex type of 2 pieces of flow meter with argon regulator (25L).-Working pressure is a setting formula type.
    atribut:
    • Primary Side Working Pressure (MPa): 2 to 15
    • Secondary Side Working Pressure (MPa): 0.4±0.1 (setting type)
    • Voltage (V): 110
  12. KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp40.900

    KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)
    Deskripsi:
    Try square 150mm/6in adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut siku-siku pada benda kerja. Alat ini dapat digunakan dengan praktis yaitu menyesuaikan penyiku degan permukaan yang akan diukur lalu dapat dicek kesesuaian sudut yang terbentuk. Alat ini terbuat dari material besi dan terdapat skala ukuran yang memudahkan pengukuran panjang secara praktis.Penyiku ini mempunyai dimensi 150 x 110 x 15 mm dengan ukuran 150 mm. Penyiku sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
  13. Tanaka Argon Gas Regulator (with Flow-Meter) (Regulator Las)
    Mulai

    Rp5.899.900

    Tanaka Argon Gas Regulator (with Flow-Meter) (Regulator Las)
    Deskripsi:
    -Optimum for supplying argon gas used as a shielding gas for welding.-Coupling for hose with an inner diameter of phi6mm
    atribut:
    • Primary side working pressure: 2.2 to 15MPa
    • Secondary Side Working Pressure: 0.2 (preset)MPa
    • Accessories: Coupling for hose with an inner diameter of Φ6mm
  14. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  15. Labware Charuzu Transport Swab
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp379.900

  16. TEKIRO Filter Regulator Air Mini (Regulator Filter Udara)
    Mulai

    Rp239.900

    TEKIRO Filter Regulator Air Mini (Regulator Filter Udara)
    Deskripsi:
    alat untuk kontrol kompresor yang mempunyai 1 tabung mini dengan temperature range 5-60 deg celcius, max pressure 10 kgf/cm2, bahan material polycarbonateFungsi : alat untuk kontrol kompresor yang dapat meningkatkan menurunkan performance kendaraanDimensi Produk : 150Mmm, 30mm, 26mmMaterial : polycarbonate
    atribut:
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Size (inch): 1/4
    • Material: Polycarbonate
    • Dimension 2 (mm): 30
    • Dimension 5 (mm): 40
  17. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
    atribut:
    • Power (V): 220 (50Hz)
    • Submerged Limit (m): 5
Daftar Harga filter air kompresor Terbaru November 2026
TORA Filter Angin Kompresor (Regulator Filter Udara)Rp42.900
Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Rp4.699.900
WELLBEST Water Fauchet Filter (Filter Udara)Rp16.900
YTH Trowel (Roskam)Rp78.900
Welch Air Compressor Air Filter Replacement ElementRp7.899.900
KRISBOW Sekop Plesteran (Roskam)Rp42.900
ABM Test Sieve Set (Ayakan Uji)Rp14.999.900
TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp229.900
TAF Hex Bolt Nut Steel 10.9 Full Thread (Baut Mur Hexagonal)Rp13.900
Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Rp3.299.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait